Eriks
NORGREN

NORGREN 3/2 elektromagnetisch betätigtes Ventil, Verteiler, Serie M/49/83J G1/8

  • ERIKS:11573899
  • Hersteller:M/49/MDZ/83J
Image 1
▪ Handhilfsbetätigung standardmäßig
Zur Liste hinzufügen

123,93 €/ Stückexkl. MwSt

145,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/49
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft