89,32 €/ Stückexkl. MwSt
104,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Super X |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Manuell |
Funktion | 3/2 Normal geschlossen |
Tasterfarbe | Rot |
Einsatztemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Gehäuse | PA6 |
Medium | Pressluft |