Eriks
NORGREN

NORGREN 2x3/2 Ventil VM104A11AB313B Ø 4-NC

  • ERIKS:11573719
  • Hersteller:VM104A11AB313B
Image 1
▪ Feldbus-, Multipol-Ausführung oder Einzelverdrahtung für flexible Installation
▪ Lange Lebensdauer, bis zu 100 Millionen Schaltspiele
▪ Bis 32 Magnete (16 Ventile) in einer Ventilinsel
▪ Kompakt und leicht
▪ Integrierte Steckanschlüsse
Zur Liste hinzufügen

143,22 €/ Stückexkl. MwSt

167,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
VM10
Anschluss
4 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Betriebsspannung
24 VDC
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -5 bis 50 °C
Material Gehäuse
PPA-verstärkt
Medium
Pressluft