Eriks
NORGREN

NORGREN 2 x 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V61BA11A-A2000 G1/4-NC

  • ERIKS:11573695
  • Hersteller:V61BA11A-A2000
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

219,09 €/ Stückexkl. MwSt

256,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Medium
Pressluft