Eriks
NORGREN

NORGREN 2 x 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60AC11A-A313J G1/8-NC/NO

  • ERIKS:11573689
  • Hersteller:V60AC11A-A313J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

244,92 €/ Stückexkl. MwSt

286,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Betriebsspannung
24 VDC