Eriks
NORGREN

NORGREN 2 x 3/2 Schieberventil in der Leitung, elektropneumatisch betätigt, Serie V60AA11A-A219J G1/8-NC

  • ERIKS:11573665
  • Hersteller:V60AA11A-A219J
Image 1
▪ Hohe Durchflussrate bei geringer Baugröße
▪ Geringe Leistungsaufnahme
Zur Liste hinzufügen

244,92 €/ Stückexkl. MwSt

286,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V60…63
Typ
V60
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Betriebsspannung
220/240 VAC