Eriks
NORGREN

NORGREN 2 x 3/2 Pneumatisch betätigtes Ventil, Softseal-Spule, Serie V45..X0020AA33A-X0020 G1/4-NC

  • ERIKS:11573654
  • Hersteller:V45AA33A-X0020
Image 1
▪ Flexibles Grundplattensystem
▪ System für Mehrfachdruck-Anwendungen
▪ Umfangreiches Zubehörprogramm
▪ Gefasste Abluft bei interner
▪ Steuerluftversorgung
Zur Liste hinzufügen

100,06 €/ Stückexkl. MwSt

117,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V45
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Schutzklasse
NEMA 4
Einsatztemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 563