Eriks
NORGREN

NORGREN 2 x 3/2 elektropneumatisch betätigtes Ventil, Serie V45AA11D-C313A G1/4-NC

  • ERIKS:11573651
  • Hersteller:V45AA11D-C313A
Image 1
▪ Flexibles Grundplattensystem
▪ System für Mehrfachdruck-Anwendungen
▪ Umfangreiches Zubehörprogramm
▪ Gefasste Abluft bei interner
▪ Steuerluftversorgung
Zur Liste hinzufügen

202,77 €/ Stückexkl. MwSt

237,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
V45
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2x3/2 geschlossen, Monostabil
Betriebsspannung
24 VDC
Schutzklasse
NEMA 4
Einsatztemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Medium
Pressluft
Norm
VDMA 24 563