198,29 €/ Stückexkl. MwSt
232,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Click-on |
Typ | 82400 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Betriebsdruck | von 0.1 bis 16 bar |
Funktion | 2/2 Normal geschlossen |
Elektrischer Anschluss | DIN EN 175301-803 |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Messing |