Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 Klappenventil, elektropneumatisch betätigt, Serie V05633A 24VDC

  • ERIKS:11573633
  • Hersteller:V05X286M-B633A
Image 1
▪ Verschiedene Ausführungen
▪ Kompaktes Design
▪ Austauschbares Magnetsystem
Zur Liste hinzufügen

145,26 €/ Stückexkl. MwSt

169,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excel 32
Typ
V05
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
30mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft