Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 Klappenventil, elektropneumatisch betätigt, Serie V05438A G1/4-110VAC

  • ERIKS:11573630
  • Hersteller:V05B286N-B438A
Image 1
▪ Verschiedene Ausführungen
▪ Kompaktes Design
▪ Austauschbares Magnetsystem
Zur Liste hinzufügen

185,92 €/ Stückexkl. MwSt

217,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excel 32
Typ
V05
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 13 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
110/120 VAC
Elektrischer Anschluss
30mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft