177,14 €/ Stückexkl. MwSt
207,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excel 32 |
Typ | V05 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 13 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 2/2 Normal geschlossen |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Elektrischer Anschluss | 30mm Industriestandard |
Schutzklasse | IP65 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Medium | Pressluft |