Eriks
NORGREN

NORGREN 2/2 Klappenventil, elektropneumatisch betätigt, Serie V04623A G1/8-24VDC

  • ERIKS:11573605
  • Hersteller:V04A286M-B623A
Image 1
▪ Verschiedene Ausführungen
▪ Kompaktes Design
▪ Austauschbares Magnetsystem
Zur Liste hinzufügen

145,26 €/ Stückexkl. MwSt

169,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excel 32
Typ
V04
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
2/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
30mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft