Eriks
NORGREN

NORGREN 10m Kupferleitung CS6010010 Ø10

  • ERIKS:11581783
  • Hersteller:CS6010010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

271,05 €/ Stückexkl. MwSt

317,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
CS60*
Material
Kupfer
Nennweite
8.4
Außendurchmesser Rohr
10 mm
Wandstärke
0.8 mm
Handelslänge
10 m
Min. Dauertemperatur (Medium)
-200 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar