199,50 €/ Stückexkl. MwSt
233,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | CS60* |
Material | Kupfer |
Nennweite | 6.4 |
Außendurchmesser Rohr | 8 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Handelslänge | 10 m |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -200 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 81 bar |