118,98 €/ Stückexkl. MwSt
139,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | CS60* |
Material | Kupfer |
Nennweite | 3.4 |
Außendurchmesser Rohr | 5 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Handelslänge | 10 m |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -200 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |
Max. Betriebsdruck | 138 bar |