2,30 €/ Stückexkl. MwSt
2,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 10.8 mm |
Dicke | 2.2 mm |
Oberflächenschutz | 254 SMO® |
Werkstoffqualität | Edelstahl 254SMO (1.4547) |
Maß | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
Ausführung | SMO 254 |
Typ | Haltering |