Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Sicherungsring M20 254SMO Kolstrd rfs EN1.4547/Blister 3 Stück

  • ERIKS:12408355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,01 €/ Stückexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
21.4 mm
Außendurchmesser
30.7 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
254 SMO®
Werkstoffqualität
Edelstahl 254SMO (1.4547)
Maß
20 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
Ausführung
SMO 254
Typ
Haltering