Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Sicherungsring M10 254SMO Kolstrd RVS EN1.4547/Blister verpack.

  • ERIKS:12408351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,21 €/ Stückexkl. MwSt

3,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
10.7 mm
Außendurchmesser
16.6 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
254 SMO®
Werkstoffqualität
Edelstahl 254SMO (1.4547)
Maß
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
Ausführung
SMO 254
Typ
Haltering