Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M8 Edelstahl

  • ERIKS:23592140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,18 €/ Satzexkl. MwSt

2,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
8.7 mm
Außendurchmesser
16.6 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering