1,91 €/ Satzexkl. MwSt
2,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 5.4 mm |
Außendurchmesser | 10.8 mm |
Dicke | 2.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
Ausführung | Vergrösserter Aussendurchmesser |
Typ | Haltering |