Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M27 Edelstahl

  • ERIKS:23592214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,55 €/ Satzexkl. MwSt

42,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
28.4 mm
Außendurchmesser
48.5 mm
Dicke
6.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
27 mm
Für Schraubenmaß metrisch
27
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering