30,25 €/ Satzexkl. MwSt
35,39 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Außendurchmesser | 48.5 mm |
Dicke | 3.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 24 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
Ausführung | Vergrösserter Aussendurchmesser |
Typ | Haltering |