Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M22 Edelstahl

  • ERIKS:23592203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,38 €/ Satzexkl. MwSt

27,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
23.4 mm
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
22 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering