Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M20 Edelstahl

  • ERIKS:23592197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Satzexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
21.4 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
20 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering