Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M14 Edelstahl

  • ERIKS:23592179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Satzexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
15.2 mm
Außendurchmesser
30.7 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
14 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering