5,99 €/ Satzexkl. MwSt
7,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Dicke | 3 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 12 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Ausführung | Vergrösserter Aussendurchmesser |
Typ | Haltering |