Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser M10 Edelstahl

  • ERIKS:23592164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,79 €/ Satzexkl. MwSt

4,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
10.7 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
Ausführung
Vergrösserter Aussendurchmesser
Typ
Haltering