Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser Delta Protekt M8 Stahl

  • ERIKS:23592136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,57 €/ Satzexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Stahl
Innendurchmesser
87 mm
Außendurchmesser
166 mm
Dicke
25 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Maß
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
Typ
Haltering