Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser Delta Protekt M5 Stahl

  • ERIKS:23592124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,53 €/ Satzexkl. MwSt

0,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Stahl
Innendurchmesser
54 mm
Außendurchmesser
108 mm
Dicke
18 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Maß
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
Typ
Haltering