Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser Delta Protekt M14 Stahl

  • ERIKS:23592175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,08 €/ Satzexkl. MwSt

2,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Stahl
Innendurchmesser
152 mm
Außendurchmesser
307 mm
Dicke
34 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Maß
14 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
Typ
Haltering