Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser Delta Protekt M10 Stahl

  • ERIKS:23592160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,98 €/ Satzexkl. MwSt

1,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Stahl
Innendurchmesser
107 mm
Außendurchmesser
21 mm
Dicke
25 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Maß
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
Typ
Haltering