Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe mit vergrossertem Aussendurchmesser Delta Protekt 1.inch Stahl

  • ERIKS:23592146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Satzexkl. MwSt

7,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Stahl
Innendurchmesser
279 mm
Außendurchmesser
485 mm
Dicke
46 mm
Oberflächenschutz
Delta Protekt®
Maß
1
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß
1"
Typ
Haltering