Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M6 Edelstahl

  • ERIKS:23592133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,91 €/ Satzexkl. MwSt

2,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10.8 mm
Dicke
2.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
Ausführung
Standard
Typ
Haltering