Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M42 Edelstahl

  • ERIKS:23592245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,31 €/ Satzexkl. MwSt

60,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
43.2 mm
Außendurchmesser
63 mm
Dicke
6.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
42 mm
Für Schraubenmaß metrisch
42
Ausführung
Standard
Typ
Haltering