Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M39 Edelstahl

  • ERIKS:23592242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,00 €/ Satzexkl. MwSt

56,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
40.4 mm
Außendurchmesser
58.5 mm
Dicke
6.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
39 mm
Für Schraubenmaß metrisch
39
Ausführung
Standard
Typ
Haltering