40,42 €/ Satzexkl. MwSt
47,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 37.4 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Dicke | 6.8 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 36 mm |
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß | 1.3/8 |
Für Schraubenmaß metrisch | 36 |
Ausführung | Standard |
Typ | Haltering |