1,74 €/ Satzexkl. MwSt
2,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 3.4 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Dicke | 2.2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
Ausführung | Standard |
Typ | Haltering |