Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M18 Edelstahl

  • ERIKS:23592190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,89 €/ Satzexkl. MwSt

10,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
19.5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Dicke
3.2 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
18 mm
Für Schraubenmaß metrisch
18
Ausführung
Standard
Typ
Haltering