Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M16 Edelstahl

  • ERIKS:23592184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,39 €/ Satzexkl. MwSt

6,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

334 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
16 mm
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß
5/8
Für Schraubenmaß metrisch
16
Ausführung
Standard
Typ
Haltering