Eriks
NORD-LOCK

NORD-LOCK Keilsicherungsscheibe M14 Edelstahl

  • ERIKS:23592178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,42 €/ Satzexkl. MwSt

6,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORD-LOCK
Material
Edelstahl
Innendurchmesser
15.2 mm
Außendurchmesser
23 mm
Dicke
3 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Maß
14 mm
Für Schraubenmaß metrisch
14
Ausführung
Standard
Typ
Haltering