3,77 €/ Satzexkl. MwSt
4,41 €inkl. MwSt
256 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 19.5 mm |
Dicke | 2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 12 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Ausführung | Standard |
Typ | Haltering |