2,17 €/ Satzexkl. MwSt
2,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Edelstahl |
Innendurchmesser | 10.7 mm |
Außendurchmesser | 16.6 mm |
Dicke | 2 mm |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Maß | 10 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
Ausführung | Standard |
Typ | Haltering |