1,36 €/ Satzexkl. MwSt
1,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORD-LOCK |
Material | Stahl |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 254 mm |
Dicke | 34 mm |
Oberflächenschutz | Delta Protekt® |
Maß | 16 mm |
Für Schraubenmaß in angloamerikanischen Maß | 5/8 |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Typ | Haltering |