Eriks
NOELLE

NOELLE Farbwalze Jumbo Goldflor 25cm

  • ERIKS:12739722
  • Hersteller:74370025
Image 1
Jumbo-Farbwalze Goldflor

Ausführung: Passend für 8-mm-Steckbügel.



Polyacryl, Florhöhe 18 mm, thermofusioniert, ungepolstert, geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich, sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, mit dickem Kern für hohe Quadratmeterleistung.

Zur Liste hinzufügen

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NOELLE
Rollenbreite
250 mm