Eriks
NLG

NLG Rucksack Ascent Pouch 200x180x300mm Zuladung 5kg

  • ERIKS:14593251
  • Hersteller:51590070
Image 1
Rucksack Ascent Pouch™

Ausführung: Aus robustem PVC, UV-stabilisiert und schimmelresistent. Die seitlichen Gummibänder geben Unterstützung während die äußeren Materialschlaufen extra Platz bieten. An den 4 integrierten Ankerpunkten im Inneren lassen sich Werkzeuge schnell und einfach befestigen. Mit Karabiner und Belüftungsschlitzen. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018. Dynamische Belastung: 5:1 Sicherheitsfaktor.

Zur Liste hinzufügen

122,12 €/ Stückexkl. MwSt

142,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG