Eriks
NLG

NLG Absturzsicherungsset 4-teilig

  • ERIKS:14593241
  • Hersteller:51590005
Image 1
Absturzsicherungs-Set, 4-teilig
Satzinhalt:
1 Haltetape Tether Tape™, Haltekraft 5 kg, 2800 x 25 mm
1 Haltering D-Ring, Haltekraft 1 kg, 60 x 12 mm
1 Armband, verstellbar, Haltekraft 3 kg, D-Ring, 380 x 50 mm
1 Absturzsicherung, Spiralschlauch, Haltekraft 3 kg, mit 2 Karabinern, 40-700 mm
Zur Liste hinzufügen

118,33 €/ Stückexkl. MwSt

138,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG