Eriks
NLG

NLG Absturzsicherung Spiralschlauch 0,04-0,7m Haltekraft 3kg

  • ERIKS:14593254
  • Hersteller:51590040
Image 1
Absturzsicherung Short Coil, mit Spiralschlauch

Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem Spiralschlauch mit 2 frei drehbaren 360° Schnappkarabinern. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Der Quick Clips™ Verschluss ermöglicht zudem eine schnelle und gleichzeitig sichere Befestigung an Ankerpunkten. Dynamische Belastung: 2:1 Sicherheitsfaktor.

Zur Liste hinzufügen

22,71 €/ Stückexkl. MwSt

26,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG