Eriks
NLG

NLG Absturzsicherung GO Starr, 0,25m Haltekraft 5kg

  • ERIKS:14593248
  • Hersteller:51590045
Image 1
Absturzsicherung GO™, starr

Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem Gewebe mit 2 frei drehbaren 360° Schnappkarabinern. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Der Quick Clips™ Verschluss ermöglicht eine schnelle und gleichzeitig sichere Befestigung an Ankerpunkten. Dynamische Belastung: 2:1Sicherheitsfaktor

Zur Liste hinzufügen

19,38 €/ Stückexkl. MwSt

22,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG