Eriks
NLG

NLG Absturzsicherung GO Dehnbar 0,7-1,2m Haltekraft 3kg

  • ERIKS:14593252
  • Hersteller:51590050
Image 1
Absturzsicherung GO™, dehnbar, 700–1200 mm

Ausführung: Aus extrem strapazierfähigem, dehnbarem Gewebe mit einem frei drehbaren 360° Schraubkarabiner. Der spezielle Karabiner verhindert ein Verdrillen der Absturzsicherung. Zulassung nach ANSI/ISEA 121-2018.

Anwendung: Schraubkarabiner zur Befestigung an Halteringen, Kordelschlaufe zur Befestigung an Querträger oder Gürtel.
Zur Liste hinzufügen

29,89 €/ Stückexkl. MwSt

34,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NLG